Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M51140.050.0010 Βιδωτό ταψί Μηχανής M5 X 0.80 X 10 L, 100PK | ΑΕ9ΑΜΑ 6ΓΥ40

APPROVED VENDOR M51140.050.0010 Βίδα Μηχανής M5 X 0.80 X 10 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9AMA Μοντέλο: M51140.050.0010Cross Ref: 6GY40

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.10.0mm
Ύψος κεφαλιού3mm
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος10 "
ΥλικόΑ2 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ανοξείδωτο χάλυβα 18-8)
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72,500 PSI
Μέγεθος νήματοςM5 x 0.8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2678
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51140.050.0010 Βίδα Μηχανής M5 X 0.80 X 10 L, 100PK
€17.30 /πακέτο