Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M51120.040.0030 Machine Screw Cheese M4 X 0.70 X 30 L, 100PK | AE9EMK 6JA39

APPROVED VENDOR M51120.040.0030 Μηχανοβιδωτό Τυρί M4 X 0.70 X 30 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ9ΕΜΚ Μοντέλο: M51120.040.0030Cross Ref: 6JA39
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
€16.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.7.0mm
Ύψος κεφαλιού2.6mm
επικεφαλής Τύποςτυρί
Μήκος30 "
ΥλικόΑ2 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ανοξείδωτο χάλυβα 18-8)
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72,500 PSI
Μέγεθος νήματοςM4 x 0.7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2975
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51120.040.0030 Μηχανοβιδωτό Τυρί M4 X 0.70 X 30 L, 100PK
€16.30 /πακέτο