ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M51070.450.1000 Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα M45 x 4.50 mm x 3 πόδια | AB8FDE 25DM70

APPROVED VENDOR M51070.450.1000 Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα M45 x 4.50 mm x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FDE Μοντέλο: M51070.450.1000Cross Ref: 25DM70

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€425.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΤάξηA2
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3ft.
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM45 x 4.5
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Αντοχή απόδοσης450 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318155051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51070.450.1000 Ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα M45 x 4.50 mm x 3 πόδια
€425.49 /μονάδα