Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M51060.100.0020 Βίδα Καπάκι Υποδοχής Επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M10 x 1.50 X 20, 50PK | AB8NRP 26LF74

APPROVED VENDOR M51060.100.0020 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M10 x 1.50 X 20, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8NRP Μοντέλο: M51060.100.0020Cross Ref: 26LF74 / 42GR99

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€15.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.22.4mm
Ύψος κεφαλιού6.2mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι20mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
Νήμα Ντιά.M10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος20mm
Μέγεθος νήματος1.50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6993
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.100.0020 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη από ανοξείδωτο χάλυβα M10 x 1.50 X 20, 50PK
€15.68 /πακέτο