Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M51050.030.0018 Βίδα με καπάκι υποδοχής Standard Stainless Steel M3 x 0.50X18, 50PK | AB7DCV 22TZ14

APPROVED VENDOR M51050.030.0018 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard από ανοξείδωτο χάλυβα M3 x 0.50X18, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7DCV Μοντέλο: M51050.030.0018Cross Ref: 22TZ14 / 42GP14

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€6.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
Μέγεθος οδήγησης2.5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.5.5mm
Ύψος κεφαλιού3mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι18mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόαπό 135,000 έως 145,000
Σκληρότητα RockwellC37 έως C44
Νήμα Ντιά.M3
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος18mm
Μέγεθος νήματος0.50mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0603
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.030.0018 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard από ανοξείδωτο χάλυβα M3 x 0.50X18, 50PK
€6.22 /πακέτο