Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M51050.025.0016 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard Stainless Steel M2 x 0.45X16, 50PK | AB7CZP 22TY36

APPROVED VENDOR M51050.025.0016 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard από ανοξείδωτο χάλυβα M2 x 0.45X16, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7CZP Μοντέλο: M51050.025.0016Cross Ref: 22TY36 / 42GP05
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
€5.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM2-0.45
Μέγεθος οδήγησης2mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.4.5mm
Ύψος κεφαλιού2.5mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι16mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόαπό 135,000 έως 145,000
Σκληρότητα RockwellC37 έως C44
Νήμα Ντιά.M2
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος16mm
Μέγεθος νήματος0.45mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.025.0016 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard από ανοξείδωτο χάλυβα M2 x 0.45X16, 50PK
€5.83 /πακέτο