Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M51050.020.0010 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M2 x 0.40X10, 50PK | AB7CTE 22TW87

APPROVED VENDOR M51050.020.0010 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard από ανοξείδωτο χάλυβα M2 x 0.40X10, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7CTE Μοντέλο: M51050.020.0010Cross Ref: 22TW87 / 42GN95
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
€7.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM2-0.4
Μέγεθος οδήγησης1.5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3.8mm
Ύψος κεφαλιού2mm
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι10mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόαπό 170,000 έως 180,000
Σκληρότητα RockwellC37 έως C45
Νήμα Ντιά.M2
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος10mm
Μέγεθος νήματος0.40mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0166
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.020.0010 Βίδα καπακιού υποδοχής Standard από ανοξείδωτο χάλυβα M2 x 0.40X10, 50PK
€7.42 /πακέτο