Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M51010.240.0060 Εξαγωνική βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M24 x 3, μήκος 60 mm, 5PK | AB8EGK 25DH05

APPROVED VENDOR M51010.240.0060 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M24 x 3, μήκος 60 mm, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8EGK Μοντέλο: M51010.240.0060Cross Ref: 25DH05 / 42GN81

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM24 x 3
ΔιάμετροςM24
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού15mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος36mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι60mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος60mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος60mm
Μέγεθος νήματος3mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.508
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318159000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.240.0060 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M24 x 3, μήκος 60 mm, 5 PK
€49.69 /πακέτο