Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M51010.080.0020 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 20mm Length, 50PK | AB7BNU 22TN71

APPROVED VENDOR M51010.080.0020 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M8 x 1.25, μήκος 20 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7BNU Μοντέλο: M51010.080.0020Cross Ref: 22TN71 / 42GM98

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
ΔιάμετροςM8
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού5.3mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος13mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι20mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος20mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος20mm
Μέγεθος νήματος1.25mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5954
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0020 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M8 x 1.25, μήκος 20 mm, 50 PK
€14.40 /πακέτο