Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M51010.060.0025 Εξαγωνική βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M6 x 1, μήκος 25 mm, 50 PK | AB7AKU 22TG07

APPROVED VENDOR M51010.060.0025 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M6 x 1, μήκος 25 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7AKU Μοντέλο: M51010.060.0025Cross Ref: 22TG07

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
ΔιάμετροςM6
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος10mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι25mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος25mm
Μέγεθος νήματος1mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3326
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.060.0025 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M6 x 1, μήκος 25 mm, 50 PK
€11.08 /πακέτο