Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M51010.050.0050 Εξαγωνικό καπάκι Βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M5 x 0.80, 50mm Μήκος, 50PK | AE7YEV 6BE20

APPROVED VENDOR M51010.050.0050 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M5 x 0.80, μήκος 50 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7YEV Μοντέλο: M51010.050.0050Cross Ref: 6BE20 / 42GM78
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
€12.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5 x 0.8
ΔιάμετροςM5
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού3.5mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος8mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι50mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος50mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101,500 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος50mm
Μέγεθος νήματος0.80mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.38
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.050.0050 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M5 x 0.80, μήκος 50 mm, 50 PK
€12.74 /πακέτο