Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M51010.030.0008 Εξαγωνικό καπάκι Βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M3 x 0.50, 8mm Μήκος, 50PK | AB6ZPU 22TA64

APPROVED VENDOR M51010.030.0008 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M3 x 0.50, μήκος 8 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6ZPU Μοντέλο: M51010.030.0008Cross Ref: 22TA64 / 42GM48
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
€8.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
ΔιάμετροςM3
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού2mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος5.5mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι8mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος8mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος8mm
Μέγεθος νήματος0.50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0374
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318159000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.030.0008 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M3 x 0.50, μήκος 8 mm, 50 PK
€8.14 /πακέτο