Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M51000.360.0100 Εξαγωνικό καπάκι Βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M36 x 4, 100mm | AB8TTF 29DJ39

APPROVED VENDOR M51000.360.0100 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M36 x 4, 100 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TTF Μοντέλο: M51000.360.0100Cross Ref: 29DJ39 / 42GM45
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
€70.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM36 x 4
ΔιάμετροςM36
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού22.5mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος55mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι100mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος78mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος78mm
Μέγεθος νήματος4mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.143
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318152061
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.360.0100 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M36 x 4, 100 mm
€70.38 /μονάδα