Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M51000.240.0090 Hex Cap Screw Stainless Steel M24 x 3, 90mm Length, 5PK | AB8DHX 25DC05

APPROVED VENDOR M51000.240.0090 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M24 x 3, μήκος 90 mm, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8DHX Μοντέλο: M51000.240.0090Cross Ref: 25DC05 / 42GM34

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€90.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM24 x 3
ΔιάμετροςM24
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού15mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος36mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι90mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος54mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος54mm
Μέγεθος νήματος3mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1231
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318159000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.240.0090 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M24 x 3, μήκος 90 mm, 5 PK
€90.96 /πακέτο