Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M51000.200.0100 Εξαγωνική βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M20 X 2.50, 100mm Μήκος, 5PK | AB7BKP 22TM92

APPROVED VENDOR M51000.200.0100 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M20 X 2.50, μήκος 100 mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7BKP Μοντέλο: M51000.200.0100Cross Ref: 22TM92 / 42GM28

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM20 x 2.5
ΔιάμετροςM20
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού12.5mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος30mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι100mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος46mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος46mm
Μέγεθος νήματος2.50mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.51
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.200.0100 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα M20 X 2.50, μήκος 100 mm, 5PK
€52.21 /πακέτο