Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M51000.160.0075 Hex Cap Screw Stainless Steel M16 x 2, 75mm Length, 5PK | AB8DHF 25DA89

APPROVED VENDOR M51000.160.0075 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M16 x 2, μήκος 75 mm, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8DHF Μοντέλο: M51000.160.0075Cross Ref: 25DA89 / 42GM14

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16 x 2
ΔιάμετροςM16
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού10mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος24mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι75mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος38mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος38mm
Μέγεθος νήματος2"
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.729
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318159000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.160.0075 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M16 x 2, μήκος 75 mm, 5 PK
€34.66 /πακέτο