Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M24660.020.0008 Βιδωτό Ταψί Μηχανής M2 X 0.40 X 8 L, 100PK | AE8XQY 6GE20

APPROVED VENDOR M24660.020.0008 Βίδα Μηχανής M2 X 0.40 X 8 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8XQY Μοντέλο: M24660.020.0008Cross Ref: 6GE20
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
€13.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#1
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.4.0mm
Ύψος κεφαλιού1.72mm
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος8"
ΥλικόΚατηγορία ιδιοκτησίας 4.8 Steel
Σκληρότητα RockwellB71 έως B99
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό60,900 PSI
Μέγεθος νήματοςM2 x 0.4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0279
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M24660.020.0008 Βίδα Μηχανής M2 X 0.40 X 8 L, 100PK
€13.69 /πακέτο