Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M24640.050.0006 Machine Screw Pan M5 X 0.80 X 6 L, 100PK | AE9ATM 6HA33

APPROVED VENDOR M24640.050.0006 Βίδα Μηχανής M5 X 0.80 X 6 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ATM Μοντέλο: M24640.050.0006Σταυρός: 6HA33

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€6.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.10.0mm
Ύψος κεφαλιού3mm
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος6"
ΥλικόΚατηγορία ιδιοκτησίας 4.8 Steel
Σκληρότητα RockwellB71 έως B99
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό60,900 PSI
Μέγεθος νήματοςM5 x 0.8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2084
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M24640.050.0006 Βίδα Μηχανής M5 X 0.80 X 6 L, 100PK
€6.06 /πακέτο