Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M24540.030.0020 Μηχανή Βίδα επίπεδη M3 X 0.50 X 20 L, 100PK | AE9DJT 6HU45

APPROVED VENDOR M24540.030.0020 Βίδα μηχανής επίπεδη M3 X 0.50 X 20 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9DJT Μοντέλο: M24540.030.0020Cross Ref: 6HU45

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.5.6mm
Ύψος κεφαλιού1.65mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος20ft.
ΥλικόΚατηγορία ιδιοκτησίας 4.8 Steel
Σκληρότητα RockwellB71 έως B99
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό60,900 PSI
Μέγεθος νήματοςM3 x 0.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.030.0020 Βίδα μηχανής επίπεδη M3 X 0.50 X 20 L, 100PK
€9.52 /πακέτο