Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M16010.200.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M20 x 2.50mm | AC6QRU 35Z505

APPROVED VENDOR M16010.200.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M20 x 2.50 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QRU Μοντέλο: M16010.200.0001Cross Ref: 35Z505 / 176C05
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
€19.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.40mm
Μάτι έξω από το Dia.72mm
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Συνολικό μήκος102mm
Σανκ Ντία.20mm
Μήκος κνήμης30mm
Ώμος Dia.40mm
Μήκος ώμου14mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος30mm
Μέγεθος νήματοςM20 x 2.5
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας2640 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4464
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.200.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M20 x 2.50 mm
€19.78 /μονάδα