Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M16010.100.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M10 X 1.50Mm, 3PK | AC6QUV 35Z552

APPROVED VENDOR M16010.100.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M10 X 1.50 mm, 3PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QUV Μοντέλο: M16010.100.0001Cross Ref: 35Z552

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€17.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.25mm
Μάτι έξω από το Dia.45mm
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Συνολικό μήκος62mm
Σανκ Ντία.10mm
Μήκος κνήμης17mm
Ώμος Dia.25mm
Μήκος ώμου8mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος17mm
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας506 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2632
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.100.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M10 X 1.50 mm, 3PK
€17.50 /πακέτο