Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M16001.080.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M8 x 1.25mm | AC6QQB 35Z465

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M8 x 1.25 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QQB Μοντέλο: M16001.080.0001Cross Ref: 35Z465
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
€9.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.25mm
Μάτι έξω από το Dia.43mm
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος78.5mm να 88.1mm
Σανκ Ντία.8mm
Μήκος κνήμης32mm
Ώμος Dia.15.7 σε 17.5mm
Μήκος ώμου3mm να 4.8mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος32mm
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας1110 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M8 x 1.25 mm
€9.77 /μονάδα