Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M16001.060.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M6 x 1.00mm | AC6QQG 35Z470

APPROVED VENDOR M16001.060.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M6 x 1.00 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QQG Μοντέλο: M16001.060.0001Cross Ref: 35Z470

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€6.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.19mm
Μάτι έξω από το Dia.30mm
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΠτώση πλασμένου χάλυβα άνθρακα
Συνολικό μήκος56.4mm να 64.3mm
Σανκ Ντία.6mm
Μήκος κνήμης25.7mm
Ώμος Dia.12.7 σε 14.2mm
Μήκος ώμου3mm να 4.8mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος25.7mm
Μέγεθος νήματοςM6 x 1
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας462 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0202
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.060.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M6 x 1.00 mm
€6.08 /μονάδα