A B Περίφραξη: Ανοίξτε το Dripproof , Πλαίσιο: Μη τυποποιημένο , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Μηχανές κοπής κλειδιών , Σχεδιασμός κινητήρα: Universal AC / DC , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοικτό , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Όλη η γωνία , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Τρύπες στερέωσης: (2) # 10-32 , Φάση: 1 , Περιστροφή: CCW , Εύρος στροφών: Πάνω από 3600 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 5 / 16 " , Θερμική προστασία: Κανένας , Τάση: 115
Universal AC / DC Motors, 5/16 ίντσες
Οι γενικοί κινητήρες Dayton AC / DC χρησιμοποιούν τροφοδοσία AC ή DC για τη διαχείριση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων όπως τρυπάνια, κυκλικά πριόνια, λειαντικά, δρομολογητές και πριόνια. Διαθέτουν ανοιχτά περιβλήματα κινητήρα που τα προστατεύουν από τη σκόνη και την υγρασία. Αυτοί οι κινητήρες που αναγνωρίζονται από την UL είναι ελαφριές, συμπαγείς. ικανό να λειτουργεί σε εξαιρετικά ανώτερες ταχύτητες με υψηλή ροπή εκκίνησης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους γενικούς κινητήρες AC / DC, που διατίθενται σε παραλλαγές τοποθέτησης σε τρύπες και στηρίγματα.
Χαρακτηριστικά
- Αυτοί οι κινητήρες AC/DC γενικής χρήσης Dayton διαθέτουν ρουλεμάν με σφαιρίδια / χιτώνια για γρήγορες και ομαλές λειτουργίες.
- Προσφέρουν μονοφασική διαμόρφωση και επιτυγχάνουν μέγιστη ταχύτητα 10000 σ.α.λ.
- Αυτοί οι κινητήρες μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς C.
- Επιτρέπουν την τοποθέτηση με πρόσωπο/τρύπα για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
- Αυτοί οι κινητήρες της σειράς AC/DC Dayton έχουν συντελεστή σέρβις 1.
Συμβατά αξεσουάρ
- Ντέιτον Σετ βούρτσα κινητήρα: Αυτά τα σετ μοτέρ βουρτσών περιλαμβάνουν 2 ελατήρια, 2 βάσεις και 2 βούρτσες που χρησιμοποιούνται με κινητήρες γενικής χρήσης εναλλασσόμενου ρεύματος.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή κινητήρων AC/DC γενικής χρήσης Dayton;
- Λάβετε υπόψη την τάση και το ρεύμα που απαιτούνται για την εφαρμογή σας.
- Εξασφαλίστε τα επιθυμητά επίπεδα ταχύτητας και ροπής με βάση τις συνθήκες λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας ταιριάζει στον διαθέσιμο χώρο και πληροί τις απαιτήσεις τοποθέτησης.
Ποια είναι η μέση διάρκεια ζωής της βούρτσας αυτών των κινητήρων;
Έχουν μέση διάρκεια ζωής βουρτσίσματος 300 ώρες.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της μόνωσης κατηγορίας Α και κατηγορίας F;
- Η μόνωση κλάσης Α βαθμολογείται για να αντέχει σε μέγιστη άνοδο θερμοκρασίας 105 βαθμών C, ενώ η μόνωση κατηγορίας F έχει αξιολογηθεί για να αντέχει μέγιστη άνοδο θερμοκρασίας 155 βαθμών C.
- Συγκριτικά, η μόνωση κλάσης F προσφέρει υψηλότερη θερμική αντίσταση και είναι ικανή να χειριστεί περιβάλλοντα υψηλότερης θερμοκρασίας.