Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2M139 Universal Ac / dc Motor 1 / 5hp 10000rpm 115v | AC2QLQ

DAYTON 2M139 Universal Ac/dc Motor 1/5hp 10000rpm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QLQ Μοντέλο: 2M139

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€201.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενικός κινητήρας AC / DC
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας300 hr.
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.3.375 "
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζαΜη τυποποιημένο
Πλήρες φορτίο2.9
HP1/5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας4.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΜηχανές κοπής κλειδιών
Σχεδιασμός κινητήραUniversal AC / DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοικτό
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΚουμπί κολάρου
RPM πινακίδας10,000
Συναρμολόγηση OC2-7 / 16 "
Συνολικό μήκος5.5 "
Φάση1
ΠεριστροφήCCW
Εύρος RPMΠάνω από 3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 16 "
Μήκος άξονα1"
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8501202000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΡουλεμάνΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΜήκος άξοναΠλήρες φορτίοHPΜονωτική κατηγορίαΤιμή
DAYTON 2M057 Universal Ac / dc Motor 1 / 15hp 5000 Rpm 115v | AC2QLN 2M0575000Μπάλα2.75 "5 5 / 16 "7 / 8 "1.21/15A€185.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2M139 Universal Ac/dc Motor 1/5hp 10000rpm 115v
€201.81 /μονάδα