Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M12350.100.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι με νάιλον ένθετο M10 x 1.5, 100PK | AB8PEC 26LJ75

APPROVED VENDOR M12350.100.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι με νάιλον ένθετο M10 x 1.5, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8PEC Μοντέλο: M12350.100.0001Cross Ref: 26LJ75 / 42GH65

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος10mm
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
Κατηγορία ιδιοκτησίας8.8
Σκληρότητα Rockwell30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ.-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΜε ένθετο νάιλον
Πλάτος17mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0517
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M12350.100.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι με νάιλον ένθετο M10 x 1.5, 100PK
€23.23 /πακέτο