Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M12348.080.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M8 x 1.25, 100PK | AB8PDP 26LJ62

APPROVED VENDOR M12348.080.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι με νάιλον ένθετο M8 x 1.25, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8PDP Μοντέλο: M12348.080.0001Cross Ref: 26LJ62 / 42GH50

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος8mm
ΥλικόΆνθρακα
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
Κατηγορία ιδιοκτησίας8.8
Σκληρότητα Rockwell30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ.-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΜε ένθετο νάιλον
Πλάτος13mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5058
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M12348.080.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι με νάιλον ένθετο M8 x 1.25, 100PK
€9.15 /πακέτο