Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M07400.080.0055 Socket Cap Screw Flat M8 x 1.25 X 55, 100PK | AB8NPP 26LF28

APPROVED VENDOR M07400.080.0055 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη M8 x 1.25 X 55, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8NPP Μοντέλο: M07400.080.0055Cross Ref: 26LF28 / 42GG63
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
€77.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
Μέγεθος οδήγησης5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.17.92mm
Ύψος κεφαλιού4.96mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι55mm
Υλικό10.9 Steel
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος45mm
Μέγεθος νήματος1.25mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.05
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.080.0055 Βίδα καπάκι υποδοχής επίπεδη M8 x 1.25 X 55, 100PK
€77.18 /πακέτο