Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M07150.060.0010 Socket Cap Screw Button M6 x 1 X 10, 100PK | AE8MYG 6EE41

APPROVED VENDOR M07150.060.0010 Βιδωτό κάλυμμα υποδοχής M6 x 1 X 10, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8MYG Μοντέλο: M07150.060.0010Cross Ref: 6EE41 / 164W03
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
€8.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρη
Επικεφαλής Ντία.10.5mm
Ύψος κεφαλιού3.3mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος κάτω από το κεφάλι10mm
Υλικό10.9 Steel
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό150,800 psi
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος10mm
Μέγεθος νήματος1mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.284
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M07150.060.0010 Βιδωτό κάλυμμα υποδοχής M6 x 1 X 10, 100PK
€8.91 /πακέτο