Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M07080.060.0025 Βίδα Καπακιού Υποδοχής Χαμηλή M6 x 1 X 25, 100PK | AE8MJH 6EA68

APPROVED VENDOR M07080.060.0025 Βίδα καπακιού υποδοχής Low M6 x 1 X 25, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8MJH Μοντέλο: M07080.060.0025Cross Ref: 6EA68 / 164V95
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
€35.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρη
Επικεφαλής Ντία.10mm
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μήκος κάτω από το κεφάλι25mm
Υλικό8.8 Steel
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό116,000 psi
Σκληρότητα RockwellC22 έως C32
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος18mm
Μέγεθος νήματος1mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6399
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.060.0025 Βίδα καπακιού υποδοχής Low M6 x 1 X 25, 100PK
€35.84 /πακέτο