Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M01210.200.0045 Βίδα Εξαγωνικού Καπακιού 5 M20 X 2.50, Μήκος 45mm, 10PK | AE7WFB 6AV85

APPROVED VENDOR M01210.200.0045 Hex Cap Screw Grade 5 M20 X 2.50, 45mm Length, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WFB Μοντέλο: M01210.200.0045Cross Ref: 6AV85 / 42FX42

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM20 x 2.5
ΔιάμετροςM20
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού12.5mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος30mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι45mm
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος45mm
Φόρτωση απόδειξης87,000 psi
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό120,350 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος45mm
Μέγεθος νήματος2.50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6371
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.200.0045 Hex Cap Screw Grade 5 M20 X 2.50, 45mm Length, 10PK
€29.10 /πακέτο