Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M01210.180.0060 Βίδα εξαγωνικού καπακιού 5 M18 x 2.50, 60mm Μήκος, 10PK | AE7WEW 6AV80

APPROVED VENDOR M01210.180.0060 Βίδα εξαγωνικού καλύμματος 5 M18 x 2.50, μήκος 60 mm, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7WEW Μοντέλο: M01210.180.0060Cross Ref: 6AV80 / 42FX34

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€24.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM18 x 2.5
ΔιάμετροςM18
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού11.5mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος27mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι60mm
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος60mm
Φόρτωση απόδειξης87,000 psi
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό120,350 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος60mm
Μέγεθος νήματος2.50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5179
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.180.0060 Βίδα εξαγωνικού καλύμματος 5 M18 x 2.50, μήκος 60 mm, 10 PK
€24.39 /πακέτο