Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M01210.060.0010 Βίδα Εξαγωνικού Καπακιού Βαθμού 5 M6 x 1, Μήκος 10mm, 100PK | AE7VXD 6AU85

APPROVED VENDOR M01210.060.0010 Βίδα εξαγωνικού καλύμματος 5 M6 x 1, μήκος 10 mm, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7VXD Μοντέλο: M01210.060.0010Cross Ref: 6AU85 / 42FW17

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€13.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6 x 1
ΔιάμετροςM6
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού4mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος10mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι10mm
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος10mm
Φόρτωση απόδειξης87,000 psi
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό116,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος10mm
Μέγεθος νήματος1mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4266
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.060.0010 Βίδα εξαγωνικού καλύμματος 5 M6 x 1, μήκος 10 mm, 100 PK
€13.56 /πακέτο