Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M01120.240.0150 Hex Nut Plain M24 X 2Mm, 10PK | AB8LFR 26KR78

APPROVED VENDOR M01120.240.0150 Εξάγωνο παξιμάδι απλό M24 X 2Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8LFR Μοντέλο: M01120.240.0150Cross Ref: 26KR78 / 42FT29

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθοςM24-2
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος19mm
ΥλικόΆνθρακα
Κατηγορία ιδιοκτησίας8.8
Σκληρότητα Rockwell30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματοςM24 x 2
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο
Πλάτος36mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9724
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M01120.240.0150 Εξάγωνο παξιμάδι απλό M24 X 2Mm, 10PK
€36.12 /πακέτο