Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M01060.240.0090 Hex Cap Screw M24 x 2, 90mm Length, 5PK | AB8TLX 29DG93

APPROVED VENDOR M01060.240.0090 Εξαγωνική βίδα M24 x 2, μήκος 90 mm, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TLX Μοντέλο: M01060.240.0090Cross Ref: 29DG93 / 42FR54
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
€6.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM24-1.5
ΔιάμετροςM24
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού15mm
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος κάτω από το κεφάλι90mm
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος54mm
Φόρτωση απόδειξης660 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος54mm
Μέγεθος νήματος2"
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9296
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M01060.240.0090 Εξαγωνική βίδα M24 x 2, μήκος 90 mm, 5 PK
€6.68 /πακέτο