Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR DSH-30ST PA Retaining Ring External Diameter 30Mm, 25PK | AE3KLD 5DU29

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-30ST PA 30Mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3KLD Μοντέλο: DSH-30ST PACross Ref: 5DU29

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€20.34 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.70mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.28.60mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.6mm
Για το Shaft Dia.30mm
Δωρεάν ταυτότητα27.90mm
Groove Dia. Ανοχή-0.21mm
Διάμετρος τρύπας.2mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1.5mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-30ST PA 30Mm, 25PK
€20.34 /πακέτο