Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DSH-16ST PA Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης 16Mm, 100PK | AE3KKL 5DU13

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-16ST PA 16Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3KKL Μοντέλο: DSH-16ST PACross Ref: 5DU13

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€28.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.40mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.15.20mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.1mm
Για το Shaft Dia.16mm
Δωρεάν ταυτότητα14.70mm
Groove Dia. Ανοχή-0.11mm
Διάμετρος τρύπας.1.7mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1 mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-16ST PA 16Mm, 100PK
€28.85 /πακέτο