Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ BSZ03-100 Semi-Tubular Rivet 9/64 X 3/16 Inch, 100PK | AA9WXH 1HBP7

APPROVED VENDOR BSZ03-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 9/64 X 3/16 ίντσας, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9WXH Μοντέλο: BSZ03-100Cross Ref: 1HBP7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€20.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗμι-σωληνοειδές πριτσίνια
φινίρισμαψευδάργυρος
Εύρος Grip0.087 έως 0.117 "
Επικεφαλής Ντία.0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μέγεθος τρύπας0.156 "
Rivet Dia.9 / 64 "
Μήκος καρφιού3 / 16 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8308203000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR BSZ03-100 Ημι-σωληνωτό πριτσίνι 9/64 X 3/16 ίντσας, 100PK
€20.15 /πακέτο