ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AMS206 Επέκταση αρμού 6 ιντσών μονή σφαίρα | AA9GDG 1CZD7

APPROVED VENDOR Μονή σφαίρα 206 ιντσών διαστολής AMS6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GDG Μοντέλο: AMS206Cross Ref: 1CZD7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€464.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση επέκτασης
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.9.5 "
Μέγεθος οπής μπουλονιού3 / 4-10 "
Μπουλόνια8
σύνδεσηΔιάτρητος
Πάχος φλάντζας0.87 "
ΥλικόNeoprene
Μέγιστη. Πίεση225 PSI στις 72 μοίρες. φά
Εκτός Dia.11 "
Συνολικό μήκος6
Μέγεθος σωλήνα6"
Θερμ. Εύρος-50 έως 230 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΕνιαία σφαίρα
Κενό26 In Hg σε 72 Deg F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.745
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Μέγεθος οπής μπουλονιούΥλικόΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AMS201H Επέκταση αρμού 1 1/2 ίντσας μονής σφαίρας | AA9GCZ 1CZC9 AMS201Η3.88 "1 / 2-13 "Neoprene5"61.5 "Ενιαία σφαίρα€124.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AMS202 Επέκταση αρμού 2 ίντσες μονής σφαίρας | AA9GDA 1CZD1 AMS2024.75 "5 / 8-11 "Neoprene6"62"Ενιαία σφαίρα€153.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AMS201 Επέκταση αρμού 1 ίντσας μονής σφαίρας | AA9GDB 1CZD2 AMS2013.13 "1 / 2-13 "Neoprene4.25 "61"Ενιαία σφαίρα€118.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AMS202H Επέκταση αρμού 2 1/2 ίντσας μονής σφαίρας | AA9GDC 1CZD3 AMS202Η5.5 "5 / 8-11 "Neoprene7"62.5 "Ενιαία σφαίρα€193.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AMS203 Επέκταση αρμού 3 ίντσες μονής σφαίρας | AA9GDD 1CZD4 AMS2036"5 / 8-11 "Neoprene7.5 "63"Ενιαία σφαίρα€223.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AMS204 Επέκταση αρμού 4 ιντσών ενιαία σφαίρα | AA9GDE 1CZD5 AMS2047.5 "5 / 8-11 "Neoprene9"64"Ενιαία σφαίρα€284.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AMS205 Επέκταση αρμού 5 ιντσών μονή σφαίρα | AA9GDF 1CZD6 AMS2058.5 "3 / 4-10 "Neoprene10 "65"Ενιαία σφαίρα€333.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Μονή σφαίρα 206 ιντσών διαστολής AMS6
€464.15 /μονάδα