Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR RTH-51618-48 Threaded Rod 5/16-18x4 Feet | AC2GPL 2KB15

APPROVED VENDOR RTH-51618-48 Ράβδος με σπείρωμα 5/16-18x4 Πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2GPL Μοντέλο: RTH-51618-48Cross Ref: 2KB15

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη2A / 2B
ΧρώμαΥπόλευκο
φινίρισμαΦυσικό
ΥλικόΝάιλον 6/6
Συνολικό μήκος4ft.
Σκληρότητα RockwellΔεν έχει αξιολογηθεί
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F
Αντοχή σε εφελκυσμό424 psi
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 9007152850 Ράβδος με σπείρωμα 1-8x4 Πόδια | AC2GPR 2KB33 90071528504ft.-1-8UNC€92.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR RTH-51618-48 Ράβδος με σπείρωμα 5/16-18x4 Πόδια
€61.94 /μονάδα