ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 898120-PG Ξυλόβιδα Επίπεδη #8X2 L Zinc, 100PK | AB9HPG 2DE59

APPROVED VENDOR 898120-PG Ξυλόβιδα Επίπεδη #8X2 L Ψευδάργυρος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9HPG Μοντέλο: 898120-PGCross Ref: 2DE59

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€42.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού5 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.313 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος2"
ΥλικόΆνθρακα
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318120000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΤιμή
APROVED VENDOR 115016-PG Wood Screw Flat #10x3l - Πακέτο 100 | AB9LHP 2DV46 115016-ΠΓσχισμένο11 / 32 "Σκέτη0.359 "-3"18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι#10€297.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 898120-PG Ξυλόβιδα Επίπεδη #8X2 L Ψευδάργυρος, 100PK
€42.95 /πακέτο