Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 847466-PG Hex Cap Screw Grade 5 5/8-18 X 1-3/4, 25PK | AB9FEM 2CU30

APPROVED VENDOR 847466-PG Hex Cap Screw Grade 5 5/8-18 X 1-3/4, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9FEM Μοντέλο: 847466-PGΣταυρός: 2CU30
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
€45.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-18
Διάμετρος5 / 8 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού25 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος15 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.75 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 2 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.5 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.43
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΦόρτωση απόδειξηςΞαναγεμίζειΣτυλ νήματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 847402-PG Hex Cap Screw Grade 5 9/16-18 x 1-3/4 - Pack Of 25 | AB9DTR 2CE69 847402-ΠΓ9 / 16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Μερικά νήματα€45.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 847466-PG Hex Cap Screw Grade 5 5/8-18 X 1-3/4, 25PK
€45.31 /πακέτο