Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 822450G Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 3-1/2, 10PK | AB6QEP 22A473

APPROVED VENDOR 822450G Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 3-1/2, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QEP Μοντέλο: 822450GΣταυρός: 22A473

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€122.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-16
Διάμετρος3 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.1.593
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού47 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςΦλάντζα
επικεφαλής Πλάτος1.125 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι3.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.75 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 822450G Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 3-1/2, 10PK
€122.80 /πακέτο