Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 822327-25 Portable Cord Soow 14/3 Awg 25 Feet 18a | AD8FYW 4KA65

APPROVED VENDOR 822327-25 Portable Cord Soow 14/3 Awg 25 Feet 18a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8FYW Πρότυπο: 822327-25Σταυρός: 4KA65
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
€115.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό καλώδιο
Υλικό αγωγούΧαλκός
Εσωτερική / Εξωτερική / Εσωτερική / ΕξωτερικήΜέσα έξω
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνΚαουτσούκ
Τύπος σακάκιΣΟΟ
Μέγιστη. Amps18
Μέγ. Τάση600
Ονομαστική εκτός Dia.0.525 "
Αριθμός αγωγών3
Μήκος καρούλι25ft.
Λανθάνον / ΣτερεόΑπομονωμένοι
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Χρώμα σύρματοςΜαύρο, Λευκό, Πράσινο
Μέγεθος καλωδίου14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΟνομαστική εκτός Dia.Μήκος καρούλιΜέγεθος καλωδίουΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 822326-25 Portable Cord Soow 16/3 Awg 25 Feet 13a | AD8FYU 4KA63 822326-25130.39 "25ft.16 AWG€73.72
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 822326-50 Φορητό καλώδιο Soow 16/3 Awg 50 πόδια 13α | AD8FYV 4KA64 822326-50130.39 "50ft.16 AWG€151.32
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 822327-50 Φορητό καλώδιο Soow 14/3 Awg 50 πόδια 18α | AD8FYX 4KA66 822327-50180.525 "50ft.14 AWG€124.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 822328-25 Portable Cord Soow 12/3 Awg 25 Feet 25a | AD8FYY 4KA67 822328-25250.595 "25ft.12 AWG€167.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 822328-50 Portable Cord Soow 12/3 Awg 50 Feet 25a | AD8FYZ 4KA68 822328-50250.595 "50ft.12 AWG€192.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 822327-25 Portable Cord Soow 14/3 Awg 25 Feet 18a
€115.85 /μονάδα