Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 7212SS Thumb Nut 6-32, 5PK | AB2YMJ 1PU59

APPROVED VENDOR 7212SS Thumb Nut 6-32, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YMJ Μοντέλο: 7212SSCross Ref: 1PU59
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
€36.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βάση Dia.11 / 32 "
Ύψος βάσης5 / 32 "
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 6-32
φινίρισμαΠαθητική
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού1 / 8 "
Ύψος9 / 32 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό παξιμάδι
συνολικό ύψος9 / 32 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος9 / 32 "
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό στρογγυλό στυλ 2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 7212SS Thumb Nut 6-32, 5PK
€36.30 /πακέτο