Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6YE20 Curved Peg Hook Pk5 | AF2VTJ

APPROVED VENDOR 6YE20 Καμπυλωτό γάντζο μανταλάκι Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2VTJ Μοντέλο: 6YE20

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€15.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαμπύλο γάντζο Pegboard
ΚατασκευήΣυγκολλημένος
φινίρισμαΦωτεινός ψευδάργυρος
Σχήμα τρύπαςΤετράγωνα
Μέγεθος τρύπας3"
Απόσταση οπών1-1 / 2 "
Μέσα Dia.3-3 / 32 "
Σύστημα κλειδώματοςΝαι
ΥλικόΑτσάλι
Προβολή3.75 "
Πάχος ράβδου1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΣτυλ κλειδώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.369
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΣχήμα τρύπαςΜέγεθος τρύπαςΜέσα Dia.ΠροβολήΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5TPE7 Curved Pegboard Hook 2 ίντσας ID - Πακέτο 10 | AE6KRJ 5ΤΡΕ7Φωτεινός ψευδάργυροςγύρος7 / 25 "2"2.25 "€16.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5TPH7 Curved Pegboard Hook 2 Inch ID - Πακέτο 10 | AE6KTR 5 TPH7Μαύρηγύρος7 / 25 "2"2.25 "€16.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6YE19 Καμπύλο γάντζο γάντζου Pk5 | AF2VTH 6ΕΕ19Φωτεινός ψευδάργυροςΤετράγωνα3"2"2.25 "€10.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE20 Καμπυλωτό γάντζο μανταλάκι Pk5
€15.23 /μονάδα