Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 6YDF0 Corner Guard Eggshell 3 x 48 Adhesive | AF2VNP

APPROVED VENDOR 6YDF0 Corner Guard Eggshell 3 x 48 Κόλλα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2VNP Μοντέλο: 6YDF0

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνία φύλαξης
ΧρώμαΑυγό
Κόρνερ1
φινίρισμαΛείος
Ύψος48 "
ΥλικόΠλαστικό PVC
ΒάσηΣυγκολλητικός
Αριθμός πλευρών2
Πάχος0.095 "
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ3916200091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΎψοςΥλικόΒάσηΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 19F831 Cg Λευκό 1.5 x 48in Αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης | AA8NPT 19F831ΆσπροΣιτηρά48 "Πλαστικό PVCΣυγκολλητικός0.085 "1.5 "€19.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19F832 Cg Μπεζ 1.5 x 48in Συγκολλητική ταινία στερέωσης | AA8NPU 19F832ΜπεζΣιτηρά48 "Πλαστικό PVCΣυγκολλητικός0.085 "1.5 "€19.19
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 19F837 Cg Λευκός Αυτοκόλλητος ιμάντας στερέωσης 1.5 x 96 ίντσας | AA8NPZ 19F837ΆσπροΣιτηρά96 "Πλαστικό PVCΣυγκολλητικός0.085 "1.5 "€97.43
RFQ
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 19F838 Cg Μπεζ 1.5 x 96 ιντσών κολλητική ταινία στερέωσης | AA8NQA 19F838ΜπεζΛείος96 "Πλαστικό PVCΣυγκολλητικός0.085 "1.5 "€97.43
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19F839 Cg Λευκό 1.5 x 96 ίντσες AA8NQB 19F839ΆσπροΣιτηρά96 "Πλαστικό PVC16 τρύπες τοίχου0.085 "1.5 "€37.73
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19F841 Cg Λευκό 2 x 96 ίντσες συγκολλητική ταινία στερέωσης | AA8NQD 19F841ΆσπροΛείος96 "Πλαστικό PVCΣυγκολλητικός0.085 "2"€70.05
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 19F842 Cg Αμύγδαλο 2 x 96 ίντσες συγκολλητική ταινία στερέωσης | AA8NQE 19F842ΑμύγδαλοΛείος96 "Πλαστικό PVCΣυγκολλητικός0.085 "2"€70.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6YDF0 Corner Guard Eggshell 3 x 48 Κόλλα
€39.01 /μονάδα