Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UED0 Limit Rollout Manual Reset Opens 300 | AF2HXN

APPROVED VENDOR 6UED0 Limit Rollout Manual Reset Ανοίγει 300

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2HXN Μοντέλο: 6UED0

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€15.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος Snap Disc
Διακόπτης κυκλώματος # 1 Κλείσιμο @ (F)χειροκίνητα
Διακόπτης κυκλώματος # 1 ανοίγει @ (F)300
Βάθος3 / 4 "
Ύψος1.25 "
Επαγωγικά Amps @ 120V3
Επαγωγικά Amps @ 240V1.5
Ανθεκτικό Amps @ 120V15
Εναλλαγή δράσηςΑνοιχτό στο Rise
Τύπος διακόπτηSPST
Θερμ. Εύρος300 F
ΧαρακτηριστικάΌριο, διάθεση, μη αυτόματη επαναφορά
Εύρος τάσηςαπό 120 έως 240
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτική βαθμολογία 240V (10)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΘερμ. ΕύροςΕύρος τάσηςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UEC2 Limit Rollout Manual Reset Opens 160 | AF2HXE 6UEC21"1.5 "160 Fαπό 120 έως 2771.75 "€15.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UEC3 Limit Rollout Manual Reset ανοίγει 180 | AF2HXF 6UEC31"1.5 "180 Fαπό 120 έως 2771.75 "€15.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UEC4 Limit Rollout Manual Reset ανοίγει 200 ​​| AF2HXG 6UEC41"1.5 "200 Fαπό 120 έως 2771.75 "€15.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UEC5 Limit Rollout Manual Reset Opens 220 | AF2HXH 6UEC53 / 4 "1.25 "220 Fαπό 120 έως 2403 / 4 "€15.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UEC7 Limit Rollout Manual Reset Opens 240 | AF2HXK 6UEC73 / 4 "1.25 "240 Fαπό 120 έως 2403 / 4 "€15.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UEC8 Limit Rollout Manual Reset ανοίγει 250 | AF2HXL 6UEC83 / 4 "1.25 "250 Fαπό 120 έως 2403 / 4 "€15.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UEC9 Limit Rollout Manual Reset ανοίγει 260 | AF2HXM 6UEC93 / 4 "1.25 "260 Fαπό 120 έως 2403 / 4 "€15.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6UED0 Limit Rollout Manual Reset Ανοίγει 300
€15.88 /μονάδα