Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 6UDZ6 Set Limit Auto Reset Ανοίγει 145 | AF2HWM

APPROVED VENDOR 6UDZ6 Set Limit Auto Reset Ανοίγει 145

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2HWM Μοντέλο: 6UDZ6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€9.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος Snap Disc
Διακόπτης κυκλώματος # 1 Κλείσιμο @ (F)125
Διακόπτης κυκλώματος # 1 ανοίγει @ (F)145
Βάθος1-1 / 2 "
Διαφορικός20
Ύψος1"
Επαγωγικά Amps @ 120V14
Επαγωγικά Amps @ 240V10
Πιλοτικές επαφές (VA)480
Ανθεκτικό Amps @ 120V25
Εναλλαγή δράσηςΑνοιχτό στο Rise
Τύπος διακόπτηSPST
Θερμ. Εύρος125 έως 145 F
ΧαρακτηριστικάΌριο, αυτόματη επαναφορά
Εύρος τάσηςαπό 120 έως 240
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτική βαθμολογία 240V (25)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΔιαφορικόςΎψοςΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΕύρος τάσηςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UDY8 Ορισμός ορίου Αυτόματη επαναφορά ανοίγει 140 | AF2HWD 6UDY83 / 4 "401.25 "100 έως 140 FΌριο, αυτόματη επαναφοράαπό 120 έως 2403 / 4 "€8.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UDY9 Ορισμός ορίου Αυτόματη επαναφορά ανοίγει 120 | AF2HWE 6UDY91-1 / 2 "101"110 έως 120 FΌριο, αυτόματη επαναφοράαπό 120 έως 2402.75 "€9.19
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 6UDZ0 Set Limit Auto Reset Ανοίγει 125 | AF2HWF 6UDZ01-1 / 2 "101"115 έως 125 FΌριο, αυτόματη επαναφοράαπό 120 έως 2402.75 "€8.91
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 6UDZ1 Set Limit Auto Reset Ανοίγει 130 | AF2HWG 6UDZ11-1 / 2 "151"115 έως 130 FΌριο, αυτόματη επαναφοράαπό 120 έως 2402.75 "€9.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UDZ2 Ορισμός ορίου Αυτόματη επαναφορά Ανοίγει 135 | AF2HWH 6UDZ21-1 / 2 "151"120 έως 135 FΌριο, αυτόματη επαναφοράαπό 120 έως 2402.75 "€8.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UDZ3 Ορισμός ορίου Αυτόματη επαναφορά ανοίγει 140 | AF2HWJ 6UDZ31-1 / 2 "201"120 έως 140 FΌριο, αυτόματη επαναφοράαπό 120 έως 2402.75 "€8.98
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UDZ4 Ορισμός ορίου Αυτόματη επαναφορά Ανοίγει 160 | AF2HWK 6UDZ42-3 / 4 "401"120 έως 160 FΌριο, αυτόματη επαναφοράαπό 120 έως 2402 1 / 8 "€9.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6UDZ6 Set Limit Auto Reset Ανοίγει 145
€9.16 /μονάδα