ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6NEV4 Ράβδο Uhmw-pe Μαύρο 2-3 / 4 ίντσες Διάμετρος x 10 πόδια Μήκος | AE9XRG

APPROVED VENDOR 6NEV4 Rod Uhmw-pe Μαύρο 2-3/4 ίντσες Διάμετρος x 10 πόδια μήκος

Στοιχείο: AE9XRG Μοντέλο: 6NEV4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€439.86 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος2.75 "
Ανοχή διαμέτρου+ 0.275 / -0.000 "
Μήκος10ft.
Ανοχή μήκους+ 0.060 / -0.000 "
ΥλικόUHMW-PE
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-22 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό5800 psi
ΧαρακτηριστικάΜαύρη Παρθένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.385
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Κωδικός ΕΣ3916100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UXB3 Ράβδο Uhmw-pe Λευκό 3 1/4 ίντσες Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AB3QUT 1UXB3Άσπρο3.25 "+ 0.325 / -0.000 "1 πόδια.Βαθμός επαφής Virgin Food€63.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UXC7 Ράβδο Uhmw-pe Λευκό 10 ίντσες Διάμετρος x 1 Πόδι Μήκος AB3QVE 1UXC7Άσπρο10 "+ 1.000 / -0.000 "1 πόδια.Βαθμός επαφής Virgin Food€1,117.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UXC8 Ράβδο Uhmw-pe Λευκό 1 1/4 ίντσα Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AB3QVF 1UXC8Άσπρο1.25 "+ 0.125 / -0.000 "3 πόδια.Βαθμός επαφής Virgin Food€26.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UXC9 Ράβδο Uhmw-pe Λευκό 1 3/8 ίντσες Διάμετρος x 3 Μήκος ποδιών | AB3QVG 1UXC9Άσπρο1.375 "+ 0.138 / -0.000 "3 πόδια.Βαθμός επαφής Virgin Food€32.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UXD1 Ράβδο Uhmw-pe Λευκό 1 1/2 ίντσα Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AB3QVH 1UXD1Άσπρο1.5 "+ 0.150 / -0.000 "3 πόδια.Βαθμός επαφής Virgin Food€37.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UXD2 Ράβδος Uhmw-pe Λευκό 1 3/4 ίντσα Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AB3QVJ 1UXD2Άσπρο1.75 "+ 0.175 / -0.000 "3 πόδια.Βαθμός επαφής Virgin Food€44.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UXD3 Ράβδο Uhmw-pe Λευκό 2 ίντσες Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AB3QVK 1UXD3Άσπρο2"+ 0.200 / -0.000 "3 πόδια.Βαθμός επαφής Virgin Food€54.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6NEV4 Rod Uhmw-pe Μαύρο 2-3/4 ίντσες Διάμετρος x 10 πόδια μήκος
€439.86 /μονάδα